Legrand - Jelzőlámpa 1mod narancs beépített lámpával IP40 GT53638 - 604079
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - narancs
Névleges feszültség - 250 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP40
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066040790
Sonepar cikkszám
GT53638
Gyártói cikkszám
604079
Gyártói típuskód
LEXIC 604079
Lencse színe:
narancs
Névleges feszültség:
250 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP40
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.55 W
Beépítési mélység:
70 mm
Jelzőlámpa 1mod narancs beépített lámpával