Legrand - Jelzőlámpa 1mod piros beépített lámpával IP40 GT51768 - 604078
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség - 250 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP40
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066040783
Sonepar cikkszám
GT51768
Gyártói cikkszám
604078
Gyártói típuskód
LEXIC 604078
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség:
250 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP40
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.55 W
Beépítési mélység:
70 mm
Jelzőlámpa 1mod piros beépített lámpával