Legrand - Jelzőlámpa 1mod piros LED 110-400V IP20 SN031034 - 412927
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP40
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970531612
Sonepar cikkszám
SN031034
Gyártói cikkszám
412927
Gyártói típuskód
CX3 412927
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP40
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.5 W
Beépítési mélység:
44 mm
Jelzőlámpa 1mod piros LED 110-400V