Legrand - Jelzőlámpa 1mod sárga LED 110-400V IP20 SN072712 - 412928
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP40
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970531223
Sonepar cikkszám
SN072712
Gyártói cikkszám
412928
Gyártói típuskód
CX3 412928
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP40
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.5 W
Beépítési mélység:
44 mm
Jelzőlámpa 1mod sárga LED 110-400V