Legrand - Jelzőlámpa 1mod zöld beépített lámpával IP20 GT62951 - 604077
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség - 250 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP40
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066040776
Sonepar cikkszám
GT62951
Gyártói cikkszám
604077
Gyártói típuskód
LEXIC 604077
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség:
250 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP40
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.55 W
Beépítési mélység:
70 mm
Jelzőlámpa 1mod zöld beépített lámpával