Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelzőlámpa 1mod zöld LED 110-400V IP20 SN018865 - 412926

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelzőlámpa 1mod zöld LED 110-400V IP20 SN018865

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP40

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414970531438

Sonepar cikkszám

SN018865

Gyártói cikkszám

412926

Gyártói típuskód

CX3 412926

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP40

Fényforrás:

LED

Modulszélesség:

1

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0.5 W

Beépítési mélység:

44 mm

Jelzőlámpa 1mod zöld LED 110-400V