Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelzőlámpa 22mm fehér 24VAC/DC SN015391 - 023060

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelzőlámpa 22mm fehér 24VAC/DC SN015391

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 10.8-26.4 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 10.8-26.4 V

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060230609

Sonepar cikkszám

SN015391

Gyártói cikkszám

023060

Gyártói típuskód

Osmoz 023060

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

10.8-26.4 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

10.8-26.4 V

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

10.8-26.4 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Igen

Beépített diódával:

Igen

Jelzőlámpa 22mm fehér 24VAC/DC