MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Jelzőlámpa 22mm piros 230VAC IP66 GT33792 - 024141

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelzőlámpa 22mm piros 230VAC IP66 GT33792

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 195.5-264.5 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - BA9s

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060241414

Sonepar cikkszám

GT33792

Gyártói cikkszám

024141

Gyártói típuskód

Osmoz 024141

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

195.5-264.5 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

BA9s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Jelzőlámpa 22mm piros 230VAC IP66