Nem visszaküldhető

Legrand - Jelzőlámpa 22mm piros 24V IP66 GT46461 - 023771

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelzőlámpa 22mm piros 24V IP66 GT46461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 10.8-26.4 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060237714

Sonepar cikkszám

GT46461

Gyártói cikkszám

023771

Gyártói típuskód

Osmoz 023771

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

10.8-26.4 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Jelzőlámpa 22mm piros 24V