Legrand - Jelzőlámpa 22mm sárga 230V IP66 GT55375 - 023794
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 195.5-264.5 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060237943
Sonepar cikkszám
GT55375
Gyártói cikkszám
023794
Gyártói típuskód
Osmoz 023794
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
195.5-264.5 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Jelzőlámpa 22mm sárga 230V