Legrand - Jelzőlámpa 22mm sárga 230VAC IP66 SN000417 - 024144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 195.5-264.5 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - BA9s
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060241445
Sonepar cikkszám
SN000417
Gyártói cikkszám
024144
Gyártói típuskód
Osmoz 024144
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
195.5-264.5 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
BA9s
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Jelzőlámpa 22mm sárga 230VAC IP66