Nem visszaküldhető

Legrand - Jelzőlámpa 22mm zöld 230V IP66 GT46464 - 023792

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelzőlámpa 22mm zöld 230V IP66 GT46464

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 195.5-264.5 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060237929

Sonepar cikkszám

GT46464

Gyártói cikkszám

023792

Gyártói típuskód

Osmoz 023792

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

195.5-264.5 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Jelzőlámpa 22mm zöld 230V