Nem visszaküldhető

Legrand - Jelzőlámpa 22mm zöld 24V IP66 GT46462 - 023772

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelzőlámpa 22mm zöld 24V IP66 GT46462

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 10.8-26.4 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060237721

Sonepar cikkszám

GT46462

Gyártói cikkszám

023772

Gyártói típuskód

Osmoz 023772

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

10.8-26.4 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Jelzőlámpa 22mm zöld 24V