Legrand - Jelzőlámpa 2mod fehér LED-es Mosaic GT58902 - 078561
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Igen
Fényforrás színe - fehér
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 24 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060785611
Sonepar cikkszám
GT58902
Gyártói cikkszám
078561
Gyártói típuskód
Program Mosaic 078561
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Fényforrás színe:
fehér
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
24 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Igen
Szín:
fehér
Fényforrás max. teljesítménye:
0.7 W
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem