Legrand - Jelzőlámpa 2mod fehér LED-es Mosaic GT98216 - 078520
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Igen
Fényforrás színe - fehér
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060785208
Sonepar cikkszám
GT98216
Gyártói cikkszám
078520
Gyártói típuskód
Program Mosaic 078520
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Fényforrás színe:
fehér
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
fehér
Fényforrás max. teljesítménye:
1 W
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fix szimbólum/felirat:
Igen
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Igen
Készülék szélessége:
45 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
41.3 mm