Legrand - Jelzőlámpa 2mod kék LED-es Mosaic GT57951 - 078563
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Igen
Fényforrás színe - kék
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 24 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060785635
Sonepar cikkszám
GT57951
Gyártói cikkszám
078563
Gyártói típuskód
Program Mosaic 078563
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Fényforrás színe:
kék
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
24 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Igen
Szín:
kék
Fényforrás max. teljesítménye:
0.7 W
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Fényforrás:
LED cserélhető
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem