Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelzőlámpa 2mod piros LED-es Mosaic 230V GT63058 - 078570

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás színe - piros

  • Villogó jelzőlámpával - Nem

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060785703

Sonepar cikkszám

GT63058

Gyártói cikkszám

078570

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078570

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Fényforrás színe:

piros

Villogó jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Cserélhető szimbólummal:

Igen

Szín:

piros

Fényforrás max. teljesítménye:

1 W

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Fix szimbólum/felirat:

Nem

Felhasználás érzékelőként:

nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

76.4 mm

Jelzőlámpa 2mod piros LED-es Mosaic 230V