Legrand - Jelzőlámpa 2mod színtelen LED-es Mosaic GT68050 - 078571
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Igen
Fényforrás színe - fehér
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060785710
Sonepar cikkszám
GT68050
Gyártói cikkszám
078571
Gyártói típuskód
Program Mosaic 078571
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Fényforrás színe:
fehér
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Igen
Szín:
fehér
Fényforrás max. teljesítménye:
1 W
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
76.4 mm