Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelzőlámpa CX3 1mod fehér beép LED 110/400V IP20 SN076456 - 412930

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelzőlámpa CX3 1mod fehér beép LED 110/400V IP20 SN076456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970531766

Sonepar cikkszám

SN076456

Gyártói cikkszám

412930

Gyártói típuskód

CX3 412930

Lencse színe:

fehér

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Fényforrás:

LED

Modulszélesség:

1

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0.5 W

Beépítési mélység:

44 mm

Jelzőlámpa CX3 1mod fehér beép LED 110/400V