Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelzőlámpa CX3 tripla LED fehér 230/400V IP20 SN012310 - 412932

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelzőlámpa CX3 tripla LED fehér 230/400V IP20 SN012310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414970531582

Sonepar cikkszám

SN012310

Gyártói cikkszám

412932

Gyártói típuskód

CX3 412932

Lencse színe:

fehér

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Fényforrás:

LED

Modulszélesség:

1

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0.5 W

Beépítési mélység:

44 mm

Jelzőlámpa CX3 tripla LED fehér 230/400V