Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Jelzőlámpa E10 5W piros búrával G08918 - 775940

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelzőlámpa E10 5W piros búrával G08918

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E10

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás színe - piros

  • Villogó jelzőlámpával - Nem

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991067759404

Sonepar cikkszám

G08918

Gyártói cikkszám

775940

Gyártói típuskód

Galea Life 775940

Foglalat:

E10

Fényforrással:

Igen

Fényforrás színe:

piros

Villogó jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Cserélhető szimbólummal:

Nem

Szín:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

3 W

Összeállítás:

betét

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Fix szimbólum/felirat:

Nem

Felhasználás érzékelőként:

nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

3003

Áttetsző:

Nem

Jelzőlámpa E10 5W piros búrával