Nem visszaküldhető

Legrand - Jelzőlámpa fej 22mm zöld 230VAC IP66 GT55012 - 024162

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelzőlámpa fej 22mm zöld 230VAC IP66 GT55012

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP66

  • Elülső gyűrűvel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060241629

Sonepar cikkszám

GT55012

Gyártói cikkszám

024162

Gyártói típuskód

Osmoz 024162

Lencse színe:

zöld

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Elülső gyűrűvel:

Nem

Lencse típusa:

lapos / sima

Beépíthető fényjelzők száma:

0

Jelzőlámpa fej 22mm zöld 230VAC IP66