Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelzőlámpa fényforr. 22mm zöld 230V csavaros GT55008 - 022942

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelzőlámpa fényforr. 22mm zöld 230V csavaros GT55008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 195.5-264.5 V

  • Foglalat - nincs

  • Fényforrás színe - zöld

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 195.5-264.5 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060229429

Sonepar cikkszám

GT55008

Gyártói cikkszám

022942

Gyártói típuskód

Osmoz 022942

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

195.5-264.5 V

Foglalat:

nincs

Fényforrás színe:

zöld

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

195.5-264.5 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Igen

Beépített diódával:

Igen

Jelzőlámpa fényforr. 22mm zöld 230V csavaros