Legrand - Jelzőlámpa szintelen búrával izzóval 230V 5W E10 G08919 - 775943
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Lámpafeszültség - 230-230 V
Foglalat - E10
Technológia - izzólámpa
Lámpaforma - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067759431
Sonepar cikkszám
G08919
Gyártói cikkszám
775943
Gyártói típuskód
Galea 775943
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Lámpafeszültség:
230-230 V
Foglalat:
E10
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
narancs
Halogén:
Nem
Átmérő:
45 mm
Teljes hossz:
45 mm
Névleges áram:
200 mA
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Nem
Jelzőlámpa szintelen búrával izzóval 230V 5W E10