Legrand - Jobb kanyarelem LED-es 82x12,5 mm csatornához SN055487 - 019053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 12.5 mm
Szélesség - 82 mm
Szög - 0-0 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060190538
Sonepar cikkszám
SN055487
Gyártói cikkszám
019053
Gyártói típuskód
019053
Magasság:
12.5 mm
Szélesség:
82 mm
Szög:
0-0 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Jobb kanyarelem LED-es 82x12,5 mm csatornához