Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kábel rendező 1U-2 irány, gyors rögzítő GT66153 - 046522

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kábel rendező 1U-2 irány, gyors rögzítő GT66153

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelvezetőpanel

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 482 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 1

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060465223

Sonepar cikkszám

GT66153

Gyártói cikkszám

046522

Gyártói típuskód

LCS3 046522

Kivitel:

kábelvezetőpanel

Anyag:

fém

Szélesség:

482 mm

Magasságegységek száma (HE):

1

Szín:

fekete

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

Hosszúság:

90 mm

Kábel rendező 1U-2 irány, gyors rögzítő