Legrand - Kábelátvezető kefés műanyag SN007637 - 046528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kefe
Típus - egyenes
Szélesség - 482 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 1
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060465285
Sonepar cikkszám
SN007637
Gyártói cikkszám
046528
Gyártói típuskód
LCS3 046528
Kivitel:
kefe
Típus:
egyenes
Szélesség:
482 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
1
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Menet fajtája:
nincs
Kábelátvezető kefés műanyag