Legrand - Kábelbevezető 2-es membrános szürke IP55 GT61928 - 069599
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - levágható
Védettség (IP) - IP55
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060695996
Sonepar cikkszám
GT61928
Gyártói cikkszám
069599
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069599
Kivitel:
levágható
Védettség (IP):
IP55
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Kábelbevezető 2-es membrános szürke