Legrand - Kábelbevezető membrán fk fehér IP44 SN014341 - 782379
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - levágható
Védettség (IP) - IP44
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067823798
Sonepar cikkszám
SN014341
Gyártói cikkszám
782379
Gyártói típuskód
Forix 782379
Kivitel:
levágható
Védettség (IP):
IP44
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kábelbevezető membrán fk fehér