Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kábelbevezető membrán fk szürke IP44 SN014343 - 782399

MásolásMásolás
Legrand - Kábelbevezető membrán fk szürke IP44 SN014343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - levágható

  • Védettség (IP) - IP44

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067823996

Sonepar cikkszám

SN014343

Gyártói cikkszám

782399

Gyártói típuskód

Forix 782399

Kivitel:

levágható

Védettség (IP):

IP44

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Kábelbevezető membrán fk szürke