Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kábelcsat 130×50mm hajl fedél bepatt 45-ös szerelvényhez fek SN055984 - 075752

MásolásMásolás
Legrand - Kábelcsat 130×50mm hajl fedél bepatt 45-ös szerelvényhez fek SN055984

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 130 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN055984

Gyártói cikkszám

075752

Gyártói típuskód

DLP-S 075752

Szélesség:

130 mm

Mélység:

50 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

45 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

9017

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

kilyukasztott

Ütésállóság (IK):

IK07

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Fedél részek száma:

2

Fedél szélessége 2:

45 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Építési forma négyzetes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alsó perforáció:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

4884 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Kábelcsat 130×50mm hajl fedél bepatt 45-ös szerelvényhez fek