Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kábelcsatorna 4 rekeszes 200mm széles SN010732 - 089670

MásolásMásolás
Legrand - Kábelcsatorna 4 rekeszes 200mm széles SN010732

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 38 mm

  • Rekeszek száma - 4

  • Fedél levehető - Nem

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 8 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN010732

Gyártói cikkszám

089670

Gyártói típuskód

DLP 089670

Szélesség:

200 mm

Magasság:

38 mm

Rekeszek száma:

4

Fedél levehető:

Nem

Hosszúság:

2000 mm

Alkalmazási terület:

betonnal fedett

Anyag:

műanyag

Felület:

egyéb

Kábelcsatorna 4 rekeszes 200mm széles