Legrand - Kábelezési készlet T1 túlfeszültség levezetőhöz SN033712 - 412310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas pólusok számához - 5
Érkeresztmetszet - 16 mm2
Hosszúság - 400 mm
Kábelsaru formája - egyéb
Köpeny színe - kék-fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970589989
Sonepar cikkszám
SN033712
Gyártói cikkszám
412310
Gyártói típuskód
Lexic 412310
Alkalmas pólusok számához:
5
Érkeresztmetszet:
16 mm2
Hosszúság:
400 mm
Kábelsaru formája:
egyéb
Köpeny színe:
kék-fekete
Kábelezési készlet T1 túlfeszültség levezetőhöz