Legrand - Kábelkivezető fehér Céliane GT56043 - 067181
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsok - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakoztatási technika - egyéb
IP védettséghez alkalmas - IP20
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060671815
Sonepar cikkszám
GT56043
Gyártói cikkszám
067181
Gyártói típuskód
Céliane 067181
Kapcsok:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakoztatási technika:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
7016
Kábelkivezető fehér Céliane