Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kábelkivezető, IP21, fehér SX076000 - 721142

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsok - 3x2,5 mm2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakoztatási technika - egyéb

  • IP védettséghez alkalmas - IP20

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX076000

Gyártói cikkszám

721142

Gyártói típuskód

SUNO 721142

Kapcsok:

3x2,5 mm2

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakoztatási technika:

egyéb

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám (hasonló):

9003

Készülék szélessége:

72.9 mm

Készülék magassága:

72.9 mm

Készülék mélysége:

56.6 mm

Kábelkivezető, IP21, fehér