Legrand - Kábelkivezető, IP21, fekete SX076144 - 721442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsok - 3x2,5 mm2
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
IP védettséghez alkalmas - IP20
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX076144
Gyártói cikkszám
721442
Gyártói típuskód
SUNO 721442
Kapcsok:
3x2,5 mm2
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Készülék szélessége:
72.9 mm
Készülék magassága:
72.9 mm
Készülék mélysége:
56.6 mm
Kábelkivezető, IP21, fekete