Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kábelkivezető mechanizmus sorkapoccsal Valena InMatic SN020109 - 753033

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kábelkivezető mechanizmus sorkapoccsal Valena InMatic SN020109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsok - 3x2,5 mm2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414970508621

Sonepar cikkszám

SN020109

Gyártói cikkszám

753033

Gyártói típuskód

Valena InMatic 753033

Kapcsok:

3x2,5 mm2

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

RAL-szám (hasonló):

7037

Készülék szélessége:

75 mm

Készülék magassága:

75 mm

Kábelkivezető mechanizmus sorkapoccsal Valena InMatic