Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kábelösszekötő blokk 1P Al-Cu 35-120 : 35-70 GT18414 - 039010

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kábelösszekötő  blokk 1P  Al-Cu 35-120 : 35-70 GT18414

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 35-120 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 35-120 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060390105

Sonepar cikkszám

GT18414

Gyártói cikkszám

039010

Gyártói típuskód

Viking3 039010

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

35-120 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

35-120 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

szürke

Kapocshelyek száma:

1

Szintek száma:

1

Magasság:

89.5 mm

Hosszirányú szétválasztás típusa:

fordítható

Szélesség:

42 mm

Üzemi hőmérséklet:

-5-40 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

296 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

35-120 mm2

Névleges áram In:

250 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

1000 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

35-120 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Igen

Kábelösszekötő blokk 1P Al-Cu 35-120 : 35-70