Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kábelösszekötő blokk 1P Al-Cu 70-150 : 70-150 GT27562 - 039018

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kábelösszekötő  blokk 1P  Al-Cu 70-150 : 70-150 GT27562

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 70-150 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 70-150 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27562

Gyártói cikkszám

039018

Gyártói típuskód

Viking3 039018

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

70-150 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

70-150 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

szürke

Kapocshelyek száma:

1

Szintek száma:

1

Magasság:

113.5 mm

Hosszirányú szétválasztás típusa:

fordítható

Szélesség:

55 mm

Üzemi hőmérséklet:

-5-40 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

337 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

70-300 mm2

Névleges áram In:

420 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Névleges feszültség:

1000 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

70-150 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Igen

Kábelösszekötő blokk 1P Al-Cu 70-150 : 70-150