Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kábelrendező 2P+F alj fehér 1x2P+F, 2m kábel 2P+F SN055772 - 054080

MásolásMásolás
Legrand - Kábelrendező 2P+F alj fehér 1x2P+F, 2m kábel 2P+F SN055772

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépített

  • Alak - kerek

  • Szín - fehér

  • Felhajtható - Igen

  • Kihúzható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

73 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060540807

Sonepar cikkszám

SN055772

Gyártói cikkszám

054080

Gyártói típuskód

054080

Kivitel:

beépített

Alak:

kerek

Szín:

fehér

Felhajtható:

Igen

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

80 mm

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Csatlakozások száma audió:

0

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

1

HDMI-csatlakozók száma:

0

Hosszúság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

20 mm

Anyag:

műanyag

Átmérő:

100 mm

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Kábelrendező 2P+F alj fehér 1x2P+F, 2m kábel 2P+F