Legrand - Kábelrögzítő bilincs SN057025 - 031978
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 11 mm
Szélesség - 14 mm
Magasság - 17 mm
Kábelkötöző szélességig - 9 mm
Rögzítés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060319786
Sonepar cikkszám
SN057025
Gyártói cikkszám
031978
Gyártói típuskód
Colson 031978
Hosszúság:
11 mm
Szélesség:
14 mm
Magasság:
17 mm
Kábelkötöző szélességig:
9 mm
Rögzítés módja:
egyéb
Max. kötegátmérőhöz:
9 mm
Szín:
fekete
Rögzítőlyuk átmérője:
7 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Kábelrögzítő bilincs