Legrand - Kalapsíre szerelhető RJ45 port Cat6 árnyékolt (FTP) 250MHz - 1 Gigabit/s SN139865 - 413102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - 6
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414971852884
Sonepar cikkszám
SN139865
Gyártói cikkszám
413102
Gyártói típuskód
LCS 413102
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
6
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Szín:
fehér
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
egyéb
Max. AWG-méret:
22
Kalapsíre szerelhető RJ45 port Cat6 árnyékolt (FTP) 250MHz - 1 Gigabit/s