Legrand - Kalapsíre szerelhető RJ45 port Cat6A árnyékolt (STP) 500MHz - 10 Gigabit/s SN132184 - 413104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(4)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - 6A (IEC)
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971951266
Sonepar cikkszám
SN132184
Gyártói cikkszám
413104
Gyártói típuskód
LCS 413104
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(4)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
6A (IEC)
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Szín:
fehér
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
egyéb
Max. AWG-méret:
22