Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kanyarelem: 90° antimikrobiális 180x50 mm csatornához SN055982 - 075724

MásolásMásolás
Legrand - Kanyarelem: 90° antimikrobiális 180x50 mm csatornához SN055982

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 180 mm

  • Szín - fehér

  • Szimmetrikus - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060757243

Sonepar cikkszám

SN055982

Gyártói cikkszám

075724

Gyártói típuskód

DLP 075724

Szélesség:

180 mm

Szín:

fehér

Szimmetrikus:

Igen

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Mélység:

50 mm

Fedél részek száma:

0

Fedél szélessége 1:

0 mm

Irány:

emelkedő/csökkenő

Kivitel:

alsó rész és fedél

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Szög:

90-90 °

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Igen

Felület:

egyéb

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Kanyarelem: 90° antimikrobiális 180x50 mm csatornához