Legrand - Kanyarelem: 90° fekete 130x50 mm kábelcsatornához SN055986 - 075772
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Szín - fekete
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055986
Gyártói cikkszám
075772
Gyártói típuskód
DLP 075772
Szélesség:
130 mm
Szín:
fekete
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Fedél szélessége 1:
0 mm
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9017
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Kanyarelem: 90° fekete 130x50 mm kábelcsatornához