Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kanyarelem: 90° szürke 180×50 mm kábelcsatornához SN055991 - 075824

MásolásMásolás
Legrand - Kanyarelem: 90° szürke  180×50 mm kábelcsatornához SN055991

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 180 mm

  • Szín - szürke

  • Szimmetrikus - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970004222

Sonepar cikkszám

SN055991

Gyártói cikkszám

075824

Gyártói típuskód

DLP 075824

Szélesség:

180 mm

Szín:

szürke

Szimmetrikus:

Igen

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Mélység:

50 mm

Fedél részek száma:

0

Fedél szélessége 1:

0 mm

Irány:

emelkedő/csökkenő

Kivitel:

alsó rész és fedél

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Szög:

90-90 °

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

7035

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Kanyarelem: 90° szürke 180×50 mm kábelcsatornához