Legrand - Kanyarelem 'A' LED-es minicsatornához SN057026 - 019020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 12.5 mm
Szélesség - 40 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060190200
Sonepar cikkszám
SN057026
Gyártói cikkszám
019020
Gyártói típuskód
019020
Magasság:
12.5 mm
Szélesség:
40 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kanyarelem "A" LED-es minicsatornához