Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló 1000W sülly Valena mozgásérzékelős alu GT57774 - 770289

MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 1000W sülly Valena mozgásérzékelős alu GT57774

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem

  • Max. hatótávolság előre - 10 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 16 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-180 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067702895

Sonepar cikkszám

GT57774

Gyártói cikkszám

770289

Gyártói típuskód

Valena 770289

Szerelési mód:

süllyesztett

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Max. hatótávolság előre:

10 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

16 min

Vízszintes érzékelésszög:

0-180 °

Szín:

alumínium

Anyag:

műanyag

Átbújásvédelem:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

10 m

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Min. kapcsolási idő:

1 s

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő szenzor ; %Kapcsoló 1000W sülly Valena mozgásérzékelős alu