Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú 1mod fehér,20A G36981 - 074035

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú 1mod fehér,20A G36981

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G36981

Gyártói cikkszám

074035

Gyártói típuskód

Mosaic 074035

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Igazoló gombok száma:

1

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsoló 101 Egypólusú 1mod fehér,20A