Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú és 106 Váltó fk keret nélk. G44723 - 086117

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 101 Egypólusú és 106 Váltó fk keret nélk. G44723

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060861179

Sonepar cikkszám

G44723

Gyártói cikkszám

086117

Gyártói típuskód

Oteo 086117

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

választható

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Megvilágítási funkció:

ellenőrzés és orientáció

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

glimmlámpa

Névleges áram:

10 A

Ütésállóság (IK):

IK04

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

54 mm

Beépítési mélység:

0 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Kapcsolóelem színe:

fehér

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magassága:

54 mm

Készülék mélysége:

29 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kapcsoló 101 Egypólusú és 106 Váltó fk keret nélk.